Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111613
Cod. Produttore
111613
Cod. EAN
4015081111732

Informazioni di prodotto

PKP42-40/2/C/003 MTD2P 40A C0,03-AC 4,5KA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKP42, 2 poli, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 40 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, sensibile alla corrente alternata, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

Serie

Moeller_series

Produttore

PKP42-40/2/C/003 MTD2P 40A C0,03-AC