Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM237192
Cod. Produttore
237192
Cod. EAN
4015082371920

Informazioni di prodotto

PKN4-40/1N/C/03 MT DIFF. 1N 40A C 0,3 4,5KA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 40 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, sensibile alla corrente alternata, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

Serie

Moeller_series

Produttore

PKN4-40/1N/C/03 MT DIFF. 1N 40A C 0

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui