Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z540071351587
Cod. Produttore
40071351587
Cod. EAN
4012539348719

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA PER 46011 LED SINISTRA
Descrizione del produttore: Il pittogramma per 46011 LED sinistra è realizzato in resistente lastra di vetro acrilico, garantendo durabilità e visibilità. Questo segnale è progettato per indicare la via di fuga, assicurando che le persone possano orientarsi rapidamente in situazioni di emergenza. La direzione sinistra è chiaramente evidenziata, rendendo questo prodotto un elemento essenziale per la sicurezza degli ambienti. La qualità del materiale e il design funzionale lo rendono ideale per ogni contesto.

larghezza

349 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

649 mm

direzione

Sinistra

ampiezza di riconoscimento

60 m

Produttore

PITTOGRAMMA PER 46011 LED SINISTRA