› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

PITTOGRAMMA PER 46011 LED BASSO

Cod. Rexel Z540071351589
Cod. Produttore 40071351589
Cod. EAN 4012539348733

Informazioni principali

  • Descrizione: Pittogramma LED basso
  • Materiale: Vetro acrilico resistente
  • Funzione: Indica via di fuga
  • Direzione: Verso il basso
  • Visibilità: Massima in emergenza
  • Uso: Pubblico e privato
  • Design: Elegante e duraturo
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pittogramma per 46011 LED basso è realizzato in lastra di vetro acrilico, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza. Questo segnale è progettato per indicare la via di fuga con una chiara direzione verso il basso, garantendo la massima visibilità in situazioni di emergenza. La sua costruzione in vetro acrilico offre una finitura elegante e duratura, rendendolo ideale per ambienti pubblici e privati. Un elemento essenziale per la sicurezza, combinando funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

larghezza

349 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

649 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

60 m

PITTOGRAMMA PER 46011 LED BASSO