Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46420F
Cod. Produttore
GW46420F
Cod. EAN
8011564283824

Informazioni di prodotto

PANNELLO FINESTRATO H1 310MM 12M. F&E
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

con guida portante

con copertura

altezza

124 mm

larghezza

265 mm

profondità

20 mm

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

Produttore

Pannello finestrato Altezza 1 modulo 12 moduli per quadri 310mm

€ 27,40 x 1 pz.
(pz.)