Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071355605
Cod. Produttore
40071355605
Cod. EAN
4012539357759

Informazioni di prodotto

OUTDOOR WALL II R CG-S
Descrizione del produttore: Il prodotto Z540071355605 è un interruttore da parete progettato per un'installazione esterna, ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile commutazione a distanza. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso in esterni. Questo dispositivo è dotato di un pittogramma chiaro che facilita l'identificazione della sua funzione, migliorando l'usabilità. La tipologia di montaggio a parete assicura una facile integrazione in diverse strutture, mentre la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile per molteplici applicazioni. Il design ergonomico e la qualità dei materiali utilizzati contribuiscono a una lunga durata e a un funzionamento sicuro, rendendo questo interruttore una scelta eccellente per progetti di installazione elettrica sia residenziale che commerciale.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

188 mm

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

numero di poli

3

lunghezza

304 mm

altezza/profondità

159 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Flusso luminoso in stand-by

250 lm

Diffusore luce

Lente focus

fattore di potenza

0,488

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C