Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265715
Cod. Produttore
265715
Cod. EAN
4015082657154

Informazioni di prodotto

NZMB2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.MOT.

Documentazione tecnica

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A 125 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A 1750 A

protezione termica

tecnica di intervento

termomagnetico

tensione d’esercizio nominale

440 V 440 V

corrente nominale permanente Iu

125 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

37 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

altezza

184 mm

larghezza

105 mm

profondità

149 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMB2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A P