Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5NEXI250-CGS
Cod. Produttore
NEXI250-CGS
Cod. EAN
3660191600358

Informazioni di prodotto

NEXITECH LED 250LM CG-S
Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 250LM CG-S è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una luminosità di 250 lumen, perfetto per ambienti sia residenziali che commerciali. Progettato per funzionare sempre alimentato o in modalità emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità. Il modulo di monitoraggio integrato consente un controllo efficiente in sistemi ad alimentazione centrale, rendendolo ideale per installazioni professionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

larghezza di montaggio

2413 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

29

lunghezza di montaggio

6908,8 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Diffusore luce

Riflettore

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Produttore

NEXITECH LED 250LM CG-S