Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350078
Cod. Produttore
BIZ350078
Cod. EAN
3701395171128

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo/verde
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Spessore: 0,15 mm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura d’uso: 0 a +90 °C
  • Carico di rottura: 30 N/cm
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico giallo/verde di alta qualità, ideale per isolamento, protezione e individuazione nei lavori elettrici. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, garantisce un’ottima adesione e flessibilità. Il nastro è morbido, adesivo a pressione, autoestinguente e resistente alla propagazione della fiamma, agli acidi, agli alcali, all’abrasione, alla corrosione e all’umidità. Offre eccellente rigidità dielettrica e resistenza meccanica, con un’ottima conformabilità per fasciatura di cavi e riparazione di fili a bassa tensione. Dimensioni 19 mm di larghezza, 0,15 mm di spessore e 20 metri di lunghezza. Conforme alle norme EN 60454 e IEC 60454-3-1-7/F PVCP/90. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, giallo/verde, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Verde-giallo

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante giallo/verde 19mmx20m per impianti elettrici

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info