Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350071
Cod. Produttore
BIZ350071
Cod. EAN
3701395171050

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Carico di rottura: 30 N/cm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura d'uso: -10° a +90°C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico blu, ideale per isolamento, protezione e individuazione di fili e cavi a bassa tensione. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, garantisce un’ottima adesione e conformabilità. Il nastro è morbido, autestinguente e resistente all’abrasione, alla corrosione e all’umidità, con elevata rigidità dielettrica e resistenza meccanica. Le sue caratteristiche tecniche includono uno spessore di 0,15 mm, larghezza di 19 mm e lunghezza di 20 metri, con capacità di resistere a temperature da 0 a +90 °C e installazione fino a -10 °C. Conforme alla normativa EN 60454, è privo di piombo e ritarda la propagazione della fiamma, rendendolo ideale per la fasciatura e la protezione di cablaggi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, blu, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Blu

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante blu 19mm 20m PVC elettrico impianti

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info