Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350073
Cod. Produttore
BIZ350073
Cod. EAN
3701395171074

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Carico rottura: 30 N/cm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura uso: 0 a +90 °C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico bianco di alta qualità, con larghezza di 19 mm, spessore di 0,15 mm e lunghezza di 20 metri per rotolo. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, garantisce un’ottima adesione e una eccellente conformabilità. È morbido, autestinguente e resistente all’abrasione, alla corrosione, agli acidi e agli alcali, assicurando protezione e isolamento affidabile per fili e cavi a bassa tensione. Presenta un’elevata rigidità dielettrica e resistenza meccanica, con capacità di ritardare la propagazione della fiamma. Ideale per fasciature di cavi e individuazione colore, può essere installato a temperature fino a -10 °C e resiste a temperature fino a +90 °C. Conforme alle norme EN 60454 e IEC 60454-3-1-7/F PVCP/90. Senza piombo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, bianco, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Bianco

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante bianco 19mmx20m PVC autoestinguente per elettricisti

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info