Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMHSERVERKIT
Cod. Produttore
MHSERVERKIT
Cod. EAN
8005543576212

Informazioni di prodotto

MyHome Server Kit

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto dal server art. MyHOMEServer1 e un Access Point per realizzare la comunicazione tra l’impianto MyHOME, a cui viene collegato, ed uno smartphone o tablet dove è installato l\'applicativo HOME+CONTROL. Da impiegare per l\'associazione dei dispositivi in fase di messa in funzione dell\'impianto con l\'applicativo HOME + PROJECT.

protocollo

TCP/IP

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

interfaccia Ethernet

interfaccia radio

web server

in funzione del provider

aggiornabile

con indicatore a LED

radio bidirezionale

tensione d’esercizio

27 V

larghezza in unità di suddivisione

6

tensione d’esercizio

27

prodotto Sustainable

Si