Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF430/2
Cod. Produttore
F430/2
Cod. EAN
8012199667690

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Corrente relè resistivo: 6 A
  • Corrente relè induttivo: 2 A
  • Assorbimento massimo: 25,5 mA
  • Assorbimento con interblocco: 14 mA
  • Consumo massimo: 1,7 W
  • Temperatura operativa: 5-40 °C
  • Serie: MY HOME
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo attuatore a 2 relè BTICINO modello F430/2 è progettato per il controllo preciso di carichi elettrici come valvole motorizzate, pompe e radiatori elettrici. Grazie ai due relè indipendenti, è possibile gestire sia due carichi distinti con funzione ON/OFF, sia un singolo carico con funzione apri/chiudi mediante l’interblocco logico dei relè. L’alimentazione avviene tramite BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento massimo di 25,5 mA per relè attivato singolarmente e una portata di corrente fino a 6 A per carichi resistivi e 2 A per carichi induttivi. L’attuatore è configurabile tramite configuratori numerici che definiscono l’indirizzo di zona e il numero progressivo, consentendo un’installazione flessibile e personalizzata. Il dispositivo è dotato di pulsanti di forzatura relè e led di segnalazione per facilitare il controllo e la diagnostica. L’ingombro è di 2 moduli DIN, ideale per l’inserimento in quadri elettrici standard. La temperatura operativa è compresa tra 5 e 40 °C, garantendo affidabilità in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 2 relè indipendenti per carichi singoli e doppi: 6A resistivi, 2A valvole motorizzate e pompe, interblocco logico dei relè tramite configurazione. 2 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

240 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Attuatore termoregolazione 2 relè 2 moduli DIN impianti elettrici

€ 121,75 x 1 pz.
(pz.)