Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMYHOMESERVER
Cod. Produttore
MYHOMESERVER1
Cod. EAN
8005543574546

Informazioni di prodotto

MyHome Server

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Server per l\'associazione dei dispositivi MyHome durante la messa in funzione dell\'impianto con l\'applicativo HOME+PROJECT e per la gestione locale e remota delle funzioni da parte dell\'utente mediante applicativo HOME + CONTROL per smartphone o tablet Android e iOS. Da utilizzare nel caso di nuovi impianti senza la funzione di videocitofonia oppure è prevista ma senza il posto interno evoluto Classe 300EOS with Netatmo bianco art. 344842 o nero art. 344884.

tensione d’esercizio

27 V

larghezza in unità di suddivisione

6

grado di protezione (IP)

IP30

protocollo

TCP/IP

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

interfaccia Ethernet

web server

aggiornabile

con indicatore a LED

tipo di tensione

DC

numero di canali

175

tensione d’esercizio

18

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MYHOME SERVER

€ 751,62 x 1 pz.
(pz.)