› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 2+2 2,5mm² compatto colore grigio per quadri elettrici

Cod. Rexel CBHM520GR
Cod. Produttore HM520GR
Cod. EAN 8017963024907

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Tipo: Passante
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 24 A
  • Temperatura servizio: -40/+80 °C
  • Larghezza passo: 5.2 mm
  • Lunghezza: 82 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante di colore grigio progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Il modello HMM.2/2+2/GR consente un'installazione efficiente su guida DIN, garantendo una connessione stabile per circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Ideale per distribuire corrente in modo ordinato e sicuro, facilita la gestione dei cablaggi grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Descrizione del produttore: HMM.2/2+2/GR Morsetto a molla 2+2 2.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto passante a molla 2+2 2,5mm² compatto colore grigio per quadri elettrici
€ 1,48 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info