› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 12Vdc 5-4A per applicazioni elettriche

Cod. Rexel CBXCSD1072W012V
Cod. Produttore XCSD1072W012VAA
Cod. EAN 8017963193689

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 12Vdc
  • Corrente uscita: 5-4A
  • Alimentazione: Monofase
  • Potenza: 72W
  • Serie: CSD1
  • Tipo: Alimentatore
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Alimentatore monofase con uscita a 12 V DC, progettato per garantire una fornitura stabile e affidabile di corrente continua fino a 4 A. Ideale per applicazioni elettriche e domotiche, offre una soluzione compatta e sicura per l'alimentazione di dispositivi elettronici, con ingresso da 120 a 230 V AC. Dotato di indicatore di funzionamento DC OK e regolazione della tensione di uscita, assicura prestazioni ottimali e protezione contro sovraccarichi. La struttura modulare permette un facile montaggio su guida DIN, rendendolo adatto all'installazione in quadri elettrici professionali. Descrizione del produttore: CSD1-072W/012V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 12Vdc 5-4A

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

10,8 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

92 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 12Vdc 5-4A per applicazioni elettriche
€ 78,18 x 1 pz.
(pz.)