› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore trifase 480W uscita 24Vdc 20A per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel CBXCSL3480W024V
Cod. Produttore XCSL3480W024VAA
Cod. EAN 8017963193788

Informazioni principali

  • Ingresso: 400-500Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 20A
  • Potenza: 480W
  • Tipo: Alimentatore trifase
  • Serie: CSL3
  • Protezione: AA
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase compatto da 480W con uscita a 24V DC e corrente fino a 20A. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni industriali, supporta tensioni di ingresso da 400 a 500 VAC. Dotato di segnalazione DC OK per il monitoraggio dello stato di funzionamento, assicura protezione e sicurezza grazie alla messa a terra integrata. Ideale per sistemi elettrici che richiedono una potenza costante e prestazioni elevate in un formato compatto e robusto. Descrizione del produttore: CSL3-480W/024V/AA Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 20A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

170 mm

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

20 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

500 ... 600 V

Alimentatore trifase 480W uscita 24Vdc 20A per installazioni elettriche professionali
€ 307,05 x 1 pz.
(pz.)