› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto push-in passante 2.5mm² 1-piano colore grigio per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBEFC200GR
Cod. Produttore EFC200GR
Cod. EAN 8017963192057

Informazioni principali

  • Serie: EFC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Corrente max: 24 A
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 49.6 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante EFC.2/GR progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un collegamento efficiente su un unico piano, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: EFC.2/GR Morsetto push-in 2.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

49,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,7 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 4,2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto push-in passante 2.5mm² 1-piano colore grigio per cablaggio elettrico
€ 0,7109 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 160 pz.
Qta imballo: 160 pz.
160 pz.
Q.tà consigliata info