› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia per moduli EFC.2, EFCE.2, EFS.2 uso elettrico industriale

Cod. Rexel CBEFC201GR
Cod. Produttore EFC201GR
Cod. EAN 8017963192095

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PT
  • Adatto per: EFC.2/GR, EFCE.2, EFS.2/GR
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale EFC.2/PT/GR progettata come accessorio e parte di ricambio per impianti elettrici. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. La sua struttura è realizzata per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici. La piastrina si distingue per la compatibilità con diversi dispositivi e per la qualità costruttiva che ne favorisce l’efficienza nelle operazioni di connessione. Descrizione del produttore: EFC.2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFC.2, EFCE.2, EFS.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Piastrina terminale grigia per moduli EFC.2, EFCE.2, EFS.2 uso elettrico industriale
€ 0,3998 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info