› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto EFD.2/GR push-in 2,5mm² doppio piano grigio per cablaggio elettrico rapido e sicuro

Cod. Rexel CBEFD200GR
Cod. Produttore EFD200GR
Cod. EAN 8017963192552

Informazioni principali

  • Serie: EFD
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max: 22 A
  • Funzione: 2 piani passanti
  • Larghezza passo: 5.2 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante a due piani progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento ordinato e compatto su più livelli, facilita la gestione dei cavi in spazi ridotti. La struttura robusta assicura una connessione stabile e una facile manutenzione, rendendo questo morsetto una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: EFD.2/GR Morsetto push-in 2.5mm2, 2-piani, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

71,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,8 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto EFD.2/GR push-in 2,5mm² doppio piano grigio per cablaggio elettrico rapido e sicuro
€ 1,89 x 1 pz.
(pz.)
130 pz.
Q.tà consigliata info