› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Blocchetto terminale BTO fissaggio a scatto per profilati TH35 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBBT007
Cod. Produttore BT007
Cod. EAN 8017963025355

Informazioni principali

  • Tipologia: Blocchetto terminale
  • Sottotipologia: per profilati TH35
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide UL94-V2
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • Profilato IEC 60715/TH35: Si
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: BT

Descrizione del prodotto

Blocchetto terminale BTO progettato per il montaggio su guide standard, realizzato in materiale isolante di alta qualità con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94. Il prodotto presenta un colore nero e un sistema di bloccaggio affidabile che garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’organizzazione e la gestione dei circuiti. La struttura compatta e robusta lo rende adatto per ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: BTO Blocchetto terminale con fissaggio scatto per profilati TH35 con spazio.sottostante

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Blocchetto terminale BTO fissaggio a scatto per profilati TH35 installazione rapida e sicura
€ 0,9146 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info