Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46910.H10A.01
Cod. Produttore
46910.H10A.01
Cod. EAN
8013406307231

Informazioni di prodotto

Monitor LED 10,1in ingressi BNC/VGA/HDMI

Documentazione tecnica

Monitor LCD 10,1in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione HD 1280x800 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, 16,7 M colori, luminosità 330 cd/m², contrasto 800:1, tempo di risposta 12 ms, attacco VESA, alimentazione 12 Vdc 12 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 250x175x35 mm

altezza

175 mm

larghezza

250 mm

diagonale schermo in pollici

10

numero max. di ingressi video

3

profondità

35 mm

diagonale schermo

26 cm

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

sistema d’immagine

PAL

colore

nero

Produttore

MONITOR LED 10,1IN INGRESSI BNC/VGA