› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

CAMERA 2MP DOME SLIGHT 3,6 MM IR3

Cod. Rexel GGCCHSDI2F3M
Cod. Produttore CCHSDI2F3M

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 MP
  • Lente: 3,6 mm
  • Visione notturna: IR3
  • Tipo: Dome
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: Resistente agenti atm.
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Serie: Slight

Descrizione del prodotto

La CAMERA 2MP DOME SLIGHT 3,6 MM IR3 è una soluzione ideale per la sorveglianza in ambienti interni ed esterni. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia infrarossa. Il design a cupola permette un'installazione discreta, mentre la lente da 3,6 mm assicura un ampio angolo di visione, permettendo di monitorare aree più vaste con un solo dispositivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l'uso all'aperto. La sua compatibilità con diversi sistemi di sorveglianza la rende versatile e facile da integrare in qualsiasi impianto esistente. Con un grado di protezione adeguato, questa camera è un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e affidabilità nella sorveglianza. Descrizione del produttore: La CAMERA 2MP DOME SLIGHT 3,6 MM IR3 è una soluzione ideale per la sorveglianza in ambienti interni ed esterni. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia infrarossa. Il design a cupola permette un'installazione discreta, mentre la lente da 3,6 mm assicura un ampio angolo di visione, permettendo di monitorare aree più vaste con un solo dispositivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l'uso all'aperto. La sua compatibilità con diversi sistemi di sorveglianza la rende versatile e facile da integrare in qualsiasi impianto esistente. Con un grado di protezione adeguato, questa camera è un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e affidabilità nella sorveglianza.
CAMERA 2MP DOME SLIGHT 3,6 MM IR3