Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00201.B
Cod. Produttore
00201.B
Cod. EAN
8007352018877

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 10A S11 uscita cavo assiale bianco standard italiano

€ 1,23 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info