Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00202.B
Cod. Produttore
00202.B
Cod. EAN
8007352018938

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco standard italiano per uso elettrico domestico e industriale

€ 1,39 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info