Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00207.B
Cod. Produttore
00207.B
Cod. EAN
8007352020122

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A SPA17 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°, bianco. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina piatta a squadra 2P+T 16A 250V SPA17 uscita cavo 90° bianco standard italiano

€ 1,66 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info