Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00241.B
Cod. Produttore
00241.B
Cod. EAN
8007352066069

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A S31 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

SCHUKO

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 16A 250V uscita cavo 90° combinata standard tedesco francese bianco

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info