Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00201
Cod. Produttore
00201
Cod. EAN
8007352018822

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A S11 assiale nero

Documentazione tecnica

Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, nero

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

Produttore

Spina SICURY 2P+T 10A S11 assiale nero

€ 1,18 x 1 pz.
(pz.)