Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP54
uscita segnale
cicalino
colore
grigio
tipo di montaggio
apparente/incassato
tensione d’esercizio per DC
12 V
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
temperatura d’esercizio
-25 °C
numero max. di persone
300
profondità
40 mm
altezza
89.5 mm
larghezza
112 mm
stand-alone
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te