Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMI0800
Cod. Produttore
BMXAMI0800
Cod. EAN
3595864081557

Informazioni di prodotto

Il modulo 8 ingressi analogici RTU HS offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore a 28 vie
  • Compatibilità con la piattaforma Modicon X80 per ridurre tempi di formazione e manutenzione
  • Consumo energetico contenuto (1,04W a 24V DC)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità e robustezza del prodotto
  • Adatto a processi medio-grandi con prestazioni affidabili
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e conformità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso analogico con un consumo di potenza di 1,04W a 24V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Non presenta isolamento tra i canali. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 28 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,165 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

8

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules