Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA02
Cod. Produttore
ABE7CPA02
Cod. EAN
3389110644463

Informazioni di prodotto

  • Numero uscite: 8
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Tipo fissaggio: clip e viti
  • Isolamento: 2000 V
  • Grado protezione: IP20
  • Peso netto: 0,29 kg
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il prodotto è costituito da una sottobase di connessione per la distribuzione passiva di 8 canali. Per il collegamento elettrico impiega morsetti a vite e il collegamento ai PLC tramite connettori SUB-D a 25 vie (DB-25). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i PLC Modicon Premium TSXAEY1600, TSXAEY800, TSXASY800 e TSXASY810. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

larghezza

125 mm

altezza

70 mm

profondità

67 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica metallizzata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

8

numero di slot per sensori/attuatori

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

lunghezza del cavo preconfezionato

3 m

lunghezza del cavo configurabile

diametro del contatto femmina

2,5 mm

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

8

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

premistoppa per diametro esterno del cavo

0,09 ... 2,5 mm

sezione conduttore collegabile

0,09 ... 2,5 mm²

Serie

Modicon ABE7