Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTA152
Cod. Produttore
BMXFTA152
Cod. EAN
3595864080468

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettore: SUB-D 25 pin
  • Morsettiera: 20 vie estraibile
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Compatibilità: Modicon M340
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di cavi fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo con connettore a 20 pin è collegato a sensori, preattuatori o terminali tramite un cavo progettato per consentire la transizione uniforme e diretta da filo a filo degli I/O del modulo. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Il cordset ha un peso di 0,374 kg e misura 1,5 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Serie di cavi - morsetto 20 vie - SUB-D 25 per M340 I/O - 1,5 m