Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMO0802
Cod. Produttore
BMXAMO0802
Cod. EAN
3595864081588

Informazioni di prodotto

Modulo 8 uscite analogiche Modicon X80, ideale per applicazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettore a 20 vie
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Formazione semplificata su piattaforma modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione con risoluzione a 16 bit
  • Affidabilità e robustezza certificata
  • Risparmio energetico e costi contenuti grazie a tecnologia innovativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita analogica ha 8 uscite con risoluzione a 16 bit. È un modulo di uscita alimentato internamente tramite rack. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 20 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,15 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,9 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite analogiche

8

uscita, corrente

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

uscite analogiche configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 uscite analogiche 16bit M340

€ 832,68 x 1 pz.
(pz.)