Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTB2020
Cod. Produttore
BMXFTB2020
Cod. EAN
3595863920352

Informazioni di prodotto

  • 20 morsetti a molla rimovibili
  • Sezione cavo: 0,34-1 mm²
  • Tipo: Blocco connessione estraibile
  • Peso: 0,093 kg
  • Adatto a moduli con 20 pin
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS (10 sostanze)
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 20 morsetti a molla rimovibili con sezione trasversale da 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,093 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 20 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Morsettiera con terminali a molla rimovibile a 20 vie - 1 x 0,34..1 mm2