Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMI0410
Cod. Produttore
BMXAMI0410
Cod. EAN
3595863910179

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico ad alta risoluzione ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla morsettiera rimovibile a 20 vie
  • Compatto, occupa un solo slot nel rack
  • Custodia protettiva IP20 per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio e controllo precisi con 4 ingressi analogici isolati a 16 bit
  • Supporta diversi campi di tensione o corrente per flessibilità applicativa
  • Contribuisce a risparmio energetico ottimizzando i processi continui

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di ingresso analogico ad alta risoluzione fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 4 ingressi analogici isolati (16 bit) ed è utilizzato con sensori o trasmettitori. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Esegue funzioni di monitoraggio, misurazione e controllo dei processi per processi continui. Il modulo offre diversi campi di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,3 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4 ingressi analogici alta velocità M340

€ 508,68 x 1 pz.
(pz.)