Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTW301S
Cod. Produttore
BMXFTW301S
Cod. EAN
3595863920420

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: set precablato
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: 20 vie
  • Conduttori: liberi con codifica colore
  • Peso netto: 0,47 kg
  • Compatibilità: BMXAMO0210, BMXAMM0600, BMXAMI0410
  • Serie: Modicon X80
  • Conformità: RoHS conforme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di conduttori volanti liberi a una estremità con codice colore (conformi a DIN 47100) e di morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato modulo. Peso: 0,47 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con il modulo di uscita analogica Modicon X80 BMXAMO0210, il modulo di I/O analogico Modicon X80 BMXAMM0600 e il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXAMI0410. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 20 vie - fili liberi su 1 estr. - Per M340 I/O - 3 m