Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMI0410H
Cod. Produttore
BMXAMI0410H
Cod. EAN
3595864025568

Informazioni di prodotto

Il modulo 4 ingressi analogici Modicon X80 offre prestazioni affidabili in ambienti difficili, garantendo precisione e robustezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con connettori a 20 vie
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per ridurre tempi di formazione
  • Consumo energetico contenuto (1,3W a 24V DC)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta risoluzione a 16 bit per misurazioni precise
  • Funzionamento affidabile in ampio range di temperature (-25 °C a +70 °C)
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico dispone di 4 ingressi con risoluzione a 16 bit per ambienti difficili. È un modulo di ingresso con un consumo di potenza di 1,3W a 24V DC. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 20 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,143 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ambienti difficili. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1,3 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4 ingressi analogici 0-20mA M340 harsh