›

Morsettiera c/ terminali a morsetto e gabbia rimovibile 20 vie - 1 x 0,34..1 mm2

Cod. Rexel TEBMXFTB2000
Cod. Produttore BMXFTB2000
Cod. EAN 3595863920338

Informazioni principali

  • Numero morsetti: 20 vie
  • Tipo morsetti: Gabbia rimovibile
  • Sezione cavo: 0,34-1 mm²
  • Peso netto: 0,093 kg
  • Accessorio per: Modulo 20 pin
  • Serie: Modicon X80
  • Materiale imballo: Senza plastica
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 20 morsetti a gabbia rimovibili con una sezione trasversale di 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,093 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 20 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Morsettiera c/ terminali a morsetto e gabbia rimovibile 20 vie - 1 x 0,34..1 mm2
€ 35,40 x 1 pz.
(pz.)