Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXP3420302H
Cod. Produttore
BMXP3420302H
Cod. EAN
3595864024493

Informazioni di prodotto

Il modulo processore Modicon M340 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali complessi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione plug-and-work
  • Compatibilità con dispositivi Schneider Electric e terze parti
  • Dimensioni compatte per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’assorbimento contenuto (135 mA a 24V DC)
  • Elevata flessibilità con fino a 4 configurazioni su rack
  • Affidabilità certificata per ambienti difficili e ampio range termico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo processore fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Offre fino a 4 configurazioni su rack, 36 canali specifici per applicazioni, 63 slave CANopen e 11 slot. È un modulo con un assorbimento di corrente pari a 135 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto e può essere utilizzato in ambienti difficili, inoltre funziona all'interno di un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Le interfacce di comunicazione del modulo processore sono 2 moduli Ethernet e 4 moduli AS-I. Viene fornito con scheda di memoria per il backup di programmi, costanti, simboli e dati. Il prodotto è classificato IP20. Il modulo ha una capacità del processore I/O discreto con configurazione multi-rack da 1024 e a rack singolo da 704, e una capacità del processore I/O analogico con configurazione multi-rack da 256 e a rack singolo da 66. Supporta una velocità di trasmissione pari a 800 kbps da 0 m a 40 m, da 0 m a 6 m. Peso: 0,215 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo processore è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con scheda di memoria (BMXRMS008MP) per il backup di programmi, costanti, simboli e dati, RAM interna da 4096 kB, RAM interna dati da 256 kB, RAM interna programmi, costanti e simboli da 3584 kB. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

larghezza

35 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

160 mm

numero di ingressi digitali

1024

numero di uscite digitali

1024

numero di ingressi analogici

256

numero di uscite analogiche

256

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

4096 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

12 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

4

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M340

Produttore

Processore M340 max 1024 I/O digitali 256 analogici CANopen harsh