Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMM0600H
Cod. Produttore
BMXAMM0600H
Cod. EAN
3595864025537

Informazioni di prodotto

Modulo 4 ingressi + 2 uscite analogici, ideale per applicazioni di automazione con elevate esigenze di precisione e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con connettori a 20 vie
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per ridurre tempi di formazione e manutenzione
  • Robusto e adatto ad ambienti difficili, garantendo lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (2,8W a 24V DC) per risparmio sui costi operativi
  • Alta precisione grazie a risoluzione fino a 14 bit
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e affidabilità in applicazioni critiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O analogico misto ha 4 canali di ingresso, 2 canali di uscita con risoluzione a 12 bit, 13 bit e 14 bit. È un modulo I/O analogico con un consumo di potenza di 2,8W a 24V DC. Non presenta canali di isolamento tra canali e terra a 1400V DC, tra canali e bus a 1400V DC e tra gruppi di canali I/O a 750V DC. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 20 vie. Non presenta canali di isolamento tra canali e terra a 1400V DC, tra canali e bus a 1400V DC e tra gruppi di canali I/O a 750V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,155 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato IEC-Ex, ATEX, Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,2 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4AI 2AO analogico misto 0-20mA M340 harsh