Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMO0210H
Cod. Produttore
BMXAMO0210H
Cod. EAN
3595864025322

Informazioni di prodotto

Modulo 2 uscite analogiche HS ideale per applicazioni industriali con elevata affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su rack con fissaggio a vite
  • Compatibilità con PLC Modicon M340 e M580
  • Riduzione tempi di manutenzione grazie a moduli standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con MTBF di oltre 1.3 milioni di ore
  • Funzionamento in ampio range di temperatura (-25°C a +70°C)
  • Risparmio energetico e costi ridotti grazie a moduli efficienti e certificati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di uscita analogico isolato fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 2 canali di uscita. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1301835 ore di MTBF. Questo modulo analogico ha un peso di 0.144 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

2,8 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite analogiche

2

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

uscite analogiche configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 2 uscite analogiche isolate 0-20mA M340 harsh