Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA410
Cod. Produttore
ABE7CPA410
Cod. EAN
3595863931594

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Canali: 4 vie analogiche
  • Protezione IP: IP20
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Tipo fissaggio: Clip e viti guida DIN 35 mm
  • Tensione isolamento: 2000 V
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Certificazioni: RMRoS, UL, GL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sotto-basi IP20 per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione è impiegata per la distribuzione di 4 canali analogici protetti. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di collegamento ai controllori logici programmabili (PLC) tramite SUB-D a 25 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta all'uso con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXAMI0410. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase connessione ABE7 - Per la distribuzione di 4 canali an. prot.