Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFCA300
Cod. Produttore
BMXFCA300
Cod. EAN
3595863920451

Informazioni di prodotto

  • Connettore SUB-D 25 vie 1 lato
  • Morsettiera estraibile 20 vie
  • Lunghezza cavo 3 metri
  • Peso netto 0,5 kg
  • Compatibilità Modicon X80
  • Tipo Set cavi precablati
  • Garanzia 18 mesi
  • Serie Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di ingresso/uscita analogici ad alta risoluzione BMXAMI0410, BMXAMO0210 e BMXAMO0410. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 20 vie al cablaggio rapido Modicon Telefast ABE7. È dotato di un connettore a 20 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità ed è lungo 3 metri.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 20 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 3 m