Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEAHO0412
Cod. Produttore
BMEAHO0412
Cod. EAN
3606480692321

Informazioni di prodotto

Il modulo analogico HART a 4 uscite garantisce efficienza e affidabilità nei sistemi di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con modulo Telefast e morsettiera a 20 vie
  • Compatibilità con diverse piattaforme Modicon per ridurre tempi di formazione
  • Robustezza e conformità a normative internazionali per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a uscite a 15 bit di precisione
  • Affidabilità elevata per applicazioni di processo medio-grandi
  • Riduzione dei costi di manutenzione con parti di ricambio comuni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita analogica ha 4 uscite con risoluzione a 15 bit + segno. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega modulo Telefast e morsettiera a 20 vie. Peso: 0,223 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con il processore BMITTER58xxx, il backplane BMEXBPxxx, ABE7CPA21, il modulo testa BMECRA31210 e la morsettiera BMXFTB20xxx. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di uscite analogiche

4

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

categoria secondo EN 954-1

1

uscite analogiche configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4 uscite analogiche HART scanner X80