Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA21
Cod. Produttore
ABE7CPA21
Cod. EAN
3389110836196

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Numero uscite: 4
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Grado protezione: IP20
  • Isolamento: 2000 V
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Certificazioni: UL, CSA, DNV, GL, BV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il prodotto è costituito da una sottobase di connessione per la distribuzione di 4 canali di uscita analogici. Per il collegamento elettrico impiega morsetti a vite e il collegamento ai PLC tramite connettori SUB-D a 25 vie (DB-25). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i PLC Modicon Premium TSXAEY420 e TSXASY410. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di connessione ABE7 - Per la distribuzione di 4 canali an. di usc.