Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTA302
Cod. Produttore
BMXFTA302
Cod. EAN
3595864080475

Informazioni di prodotto

  • Tipo: set cavi precablati
  • Connettori: SUB-D 25 e morsettiera 20 vie
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Compatibilità: BMXAMO0802, ABE7CPA02
  • Serie: Modicon X80
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di cavi fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli comuni e accessori di installazione per le piattaforme di automazione M580 e M340. Questo set di cavi preformato viene utilizzato per collegare la sottobase al modulo di I/O X80. La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di un connettore D-sub (DE-09) a 25 pin per il lato della pedana e di un connettore della morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato del modulo. Pesa 0.5 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È compatibile con BMXAMO0802 e ABE7CPA02. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Serie di cavi - morsetto 20 vie - SUB-D 25 per M340 I/O - 3 m