Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTA300
Cod. Produttore
BMXFTA300
Cod. EAN
3595864080451

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon X80
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: SUB-D 25 vie
  • Morsettiera: 28 vie estraibile
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Tipo: Set cavi precablati
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore SUB-D a 25 vie per il lato sottobase e di morsettiera rimovibile a 28 vie per il lato modulo. Peso: 0,5 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0810, la sottobase di connessione Advantys Telefast ABE7CPA03, la sottobase di connessione Modicon ABE7 e il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0800. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Serie di cavi - morsetto 28 vie - SUB-D 25 per M340 I/O - 3 m