Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA31
Cod. Produttore
ABE7CPA31
Cod. EAN
3389110836202

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Ingressi analogici: 8 canali isolati
  • Tensione di comando: 24 V CC
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Grado protezione: IP20
  • Fissaggio: Clip guida DIN 35 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, DNV, BV, GL
  • Peso netto: 0,41 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa sottobase di connessione fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per sistemi precablati Telefast. È destinato alla distribuzione di 8 canali di ingresso analogici. È una sottobase con una tensione del circuito di controllo di 24 VCC. I canali di ingresso analogici distribuiti sono isolati uno dall'altro. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di un collegamento SUB-D a 25 vie ai PLC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.41 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2, IEC 61131 e UL 508. Questa sottobase di connessione è adatta per l'uso con moduli di I/O Modicon X80 come BMXAMI0800, BMXAMI0810 e BMEAHI0812. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Può essere fissato con clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7