Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEAHI0812
Cod. Produttore
BMEAHI0812
Cod. EAN
3606480692314

Informazioni di prodotto

Modulo analogico HART a 8 ingressi in corrente, ideale per applicazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con morsettiera a 20 vie e moduli Telefast
  • Riduzione dei tempi grazie a parti di ricambio comuni nella piattaforma Modicon X80
  • Compatibilità con diversi controller e moduli, semplificando la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione con risoluzione a 15 bit + segno
  • Risparmio energetico grazie all’ingresso a bassa corrente (4-20 mA)
  • Affidabilità e conformità alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso con una corrente da 4 mA a 20 mA, tipo di ingresso con funzione di mappatura I/O. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega moduli Telefast e morsettiera a 20 vie. Peso: 0,233 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con il processore BMEP58xxx, la morsettiera BMXFTB20xxx, ABE7CPA31, il backplane BMEXBPxxx, ABE7CPA02, ABE7CPA03 e il modulo testa BMECRA31210. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

8

ingresso, corrente

uscita, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 ingressi analogici HART scanner X80