Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA03
Cod. Produttore
ABE7CPA03
Cod. EAN
3389110705003

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Canali analogici: 8 uscite
  • Tensione di comando: 24 V CC
  • Grado protezione: IP20
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Tipo fissaggio: Clip e viti DIN 35 mm
  • Peso netto: 0,33 kg
  • Certificazioni: UL, CSA, DNV, GL, BV, LROS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di connessione serve per la distribuzione di 8 canali analogici. È una sottobase con una tensione del circuito di controllo di 24 VCC. I canali di ingresso analogici distribuiti sono isolati uno dall'altro. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di un collegamento SUB-D a 25 vie ai PLC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2, IEC 61131 e UL 508. Questa sottobase di connessione è adatta per essere utilizzata con il modulo I/O Modicon X80 BMXAM0800. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Può essere fissato con clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7